ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック 据付・ブラケット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461012
品番
KB7LSC
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
引込式キーリールです。
据付用ブラケット付です。
チャックキー保持具付です。
10万回の伸長テスト済です。
材質
(フロントカバー)スチール
(本体・ブラケット)スチール
(チェーン)ステンレス
(チャックキー保持具)樹脂
用途
工具(チャックキー)用。
トラスコ品番
363-1834
幅(mm)
53
高さ(mm)
104
質量(g)
55
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225〜280