ダイケン
FT型回転軸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
131-8080
注文コード
39461457
品番
FT100RB
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
トラスコ品番
131-8080
材質
スチール
質量(kg)
0.1
ボルト径
M12
首下長(mm)
45