アルミ板 シートタイプ・粘着付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード39462543 品番HA233T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。

材質アルミ(A1050) 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.2 用途水回りなどの補修に。 トラスコ品番381-5170 質量(g)181 質量(g/パック)181

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462543
2021-09-21
用途:
経営してるアパートのガスコンロ台
不動産業

ガスコンロの台の汚れが取れずに困っていたところ
こちらを見つけて購入しました。
本日到着して、すぐにアパートに施工な向かい簡単に貼れました。
とてもコスパが良いです。

対象商品:
39462543
2017-11-06
用途:
シンク補修

2枚入りなのでコストパフォーマンス良いです。しっかりと付きますので助かりました。サイズのバリエーションを望みます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする