光
光の 金属素材
光の 真鍮
光の 真鍮プレート
真鍮板 シートタイプ・粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
39462622
品番
HB130T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮板です
エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
材質
真鍮
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.1
トラスコ品番
381-5251
質量(g)
239
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください