光
光の 金属素材
光の 銅
光の 銅プレート
銅 平板 (シートタイプ・粘着付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
39462631
品番
HC133T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘着付なので裏紙をはがすだけで簡単に施工できます。
材質
銅
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.1
用途
水回りなどの補修に。
トラスコ品番
381-5269
質量(g)
244
タイプ
平板
粘着剤
アクリル系
比重
約8.90
溶融点(℃)
1083
RoHS指令(10物質対応)
対応