ROC-13H カップラ(ワンタッチ) RIKEN(理研機器) 39463785

カップラ(ワンタッチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39463785 品番ROC-13H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。

種別ホース側カップラ 質量(g)100 用途油圧器具への接続用です。 トラスコ品番356-9578 接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39463785 ROC-13H 06370095 ROC-13H ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器) ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器) 1個 8,598 税込9,458 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39463794
2013-11-15
用途:
オイルシリンダー

自分の失敗で根元から折っていしまってみんなに迷惑をかけてしまい大変困っていたのですが
以前も折った時は、オイルシリンダーアッセンしかなく泣く泣く何万もするものを買ったのですが
モノタローさんの所に一緒の物があり飛び上がって喜びました、すごい品ぞろえにビックリしました。
早速取付以前通り動くようになりました、本当にありがとうございました。
又迅速な対応にも感謝していもす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする