LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 水道・空調配管用工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の フレアリングツール
エビ 手動油圧式フレアスエジングツー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39463846
品番
FSH20
参考基準価格(税別)
¥95,260
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
フレアリングするパイプの先端を、ゲージの表面に合わせてセットすれば油圧パワーでスピーディーにフレアリング、スウェイジングができます。
用途
フレアリング、スウェイジング兼用。
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9295
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)FTH20G(ゲージ)HFR45(フレアリング・ローラー)SD5S(スウェイジダイスセット)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4