LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 水道・空調配管用工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の フレアリングツール
エビ 手動油圧式フレアリングツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39463855
品番
FTH20
参考基準価格(税別)
¥78,080
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ハンドル荷重わずか26kgfでパーフェクトフレアリングです。重量1450gのコンパクト設計です。180°回転で作業効率アップします。
仕様
フレアリング専用
適合
新冷媒対応
トラスコ品番
123-9660
セット内容
HY20(油圧式ヨーク)、FTH20G(ゲージ)、HFR45(フレアリング・ローラー)
質量(kg)
3.74
タイプ
インチ
適合管外径(インチ)
1/4、3/8、1/2、5/8、3/4