オグラ
オグラの 電動工具 本体
オグラの 切断/曲げ
オグラの 鉄筋/コンクリートカッター
オグラ 油圧式鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39463995
品番
HBC816
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
切断能力
SD490 最大D16
切断能力(mm)
SD490、D16
用途
鉄筋の切断加工
トラスコ品番
375-0787
寸法(mm)
492×165×120
質量(kg)
8.8
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
11
モーター
単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)
100
切断速度
1.5秒
注意
※製品の耐久性能の為にSD390およびSD490材を切断の際は「SP刃物」をご使用ください。