TM90W パワーミキサーアタッチメント TRUSCO 39464415

パワーミキサーアタッチメント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 六角軸対辺(mm)8 羽根(Φmm)90 注文コード39464415 品番TM90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は六角軸対辺・羽根など10種類から選べます 他の種類を見る

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。

用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 トラスコ品番391-0083 長さ(mm)500 羽根(Φmm)90 回転速度(min-1[r.p.m])200〜700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど 最適カクハン量(kg)10.0 六角軸対辺(mm)8
注意
※引火性のものへの使用は避けて下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39464415 TM90W 10085467 M-90W パワーミキサー SK(新潟精機) パワーミキサー SK(新潟精機) 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39464415 TM90W 21603105 TM-90W パワーミキサーアタッチメント TRUSCO パワーミキサーアタッチメント TRUSCO 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39464424
2013-03-07
用途:
防水工事
株式会社 ARAI construction 様

ウレタンの攪拌に購入下のですが、良く攪拌できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする