TRUSCO
TRUSCOの 電動工具・充電工具アクセサリー
TRUSCOの 撹拌
TRUSCOの ペイントミキサー
パワーミキサーアタッチメント
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
六角軸対辺(mm)
8
羽根(Φmm)
80
注文コード
39464451
品番
TM01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
六角軸対辺・羽根
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途
塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。
トラスコ品番
391-0041
長さ(mm)
400
羽根(Φmm)
80
回転速度(min
-1
[r.p.m])
200〜700
適合材
塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
最適カクハン量(kg)
3.5
六角軸対辺(mm)
8
注意
※引火性のものへの使用は避けて下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39464451
TM01
21603069
TM-01
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO
1本
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)