電気ドリル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39464467 品番D10SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。

穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.0〜10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2.5 用途鉄工・木工の穴あけ。 トラスコ品番377-9513
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39464467
2022-11-24
用途:
穴あけ
製造業

適合のドリルスタンドに合わせて買ったのに、硬いどころか全く入らない。

対象商品:
39464467
2020-08-10
用途:
塗装作業
製造業

軽いし使いやすい!値段も他に比べて安いです!出荷も早くて助かりました。

対象商品:
39464467
2018-06-29
用途:
穴あけ加工
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

簡易的な設備に取付、穴あけ加工をしている。今の所異常や問題はなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする