DV20VE 振動ドリル HiKOKI(旧:日立工機) 39464485

振動ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39464485 品番DV20VE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。

穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8、(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 無負荷打撃数(min-1)(高速)0〜39000、(低速)0〜13000 チャック能力(mm)1.5〜13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速/0〜3000、低速/0〜1000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)8 消費電力(W)760 コード長さ(m)2心・2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート(高速)13、(低速)20 トラスコ品番377-9769
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする