HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 振動ドリル
振動ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39464494
品番
DV16V
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
25
無負荷打撃数(min
-1
)
0〜46400
チャック能力(mm)
1.5〜13
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2900
電源(V)
単相100
電流(A)
6.2
消費電力(W)
590
コード長さ(m)
2心・2.5
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
トラスコ品番
377-9742
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。