HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電動工具 本体
HiKOKI(ハイコーキ)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(ハイコーキ)の 電気ドリル
電気ドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39464537
品番
D6SH
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
穴あけ能力(mm) 鉄工
6.5
穴あけ能力(mm) 木工
9
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
電源(V)
単相100
電流(A)
2.5
消費電力(W)
240
コード長さ(m)
2心・2.5
用途
鉄工・木工の穴あけ。
トラスコ品番
377-9564
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。