XS130S ハイパーソー REX(レッキス工業) 39464896 XS130S ハイパーソー REX(レッキス工業) 39464896 XS130S ハイパーソー REX(レッキス工業) 39464896 XS130S ハイパーソー REX(レッキス工業) 39464896

ハイパーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39464896 品番XS130S
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。

切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下 ストローク数(min-1)1000〜2800 ストローク(mm)27 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 モーター単相シリースモーター、 入力1200W 質量(kg)4 用途既設管の解体・撤去など。 トラスコ品番390-9506 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする