充電式バンドソー用のこ刃

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード39465011 品番71044
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

充電式バンドソーH60Eco専用のこ刃です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
鋼缶、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。
適合充電式バンドソーH60Eco トラスコ品番391-7517 材質コバルトハイス 質量(g)36 山数14/18 適合切断材鋼管・ステンレス管・鋼材・電線ケーブル

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39465011
2021-09-05
用途:
ポータブルバンドソーの替え刃
株式会社マクゼス 様

この商品はアサダ製の純正しかにあたりませんが、折れやすいです。
純正同等品で替え刃メーカーからもっと良い商品でませんでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
39465011
2019-06-08
用途:
工具の替え刃
建設業・工事業

ステンレス切ったらそのあと切れが悪くなります。社外品があれば使ってみたいです。

対象商品:
39465011
2019-01-15
用途:
通信建設作業
有限会社 西日本総合サービス 様 (運輸・通信業)

商品に対して良いと思います。
溶接部分も良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39465011
2018-08-04
用途:
ラック、レースウェイ等の切断
志村電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味は問題ありません
パナソニックの充電バンドソーで使用しています。
価格と耐久性を考えてお買い得です。
また購入します。

対象商品:
39465011
2017-05-21
用途:
金属管切断
雅電機 様

安く変えて届くのも早かったので、非常に助かりました。

対象商品:
39465011
2017-08-14
用途:
スチール材切断時に
SC MAX mc 様

購入しました商品ですが小型バンドソーに装着して何度か使用し切れ味が良いですが刃本体が切れる事が多々有りますので改善してほしい

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
39465011
2017-07-01
用途:
在庫用

他と比較して、コストパフォーマンスが良いので、おすすめです。

対象商品:
39465011
2015-09-25
用途:
電気工事主に撤去作業
建設業・工事業

今まで他社で購入しておりましたが、アサダ純正品がどこよりも安く購入できましたので継続購入させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする