※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

475313 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465045 475313 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465045

バンドソー用のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 39465045 品番 475313
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1430 山数18 トラスコ品番370-9175 適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A 材質ハイス 質量(g)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする