※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の バンドソー
REX(レッキス工業)の エンドレスバンドソー
バンドソー用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
39465054
品番
475314
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1430
山数
24
トラスコ品番
370-9183
適合機種
XB125/XB120A・マンティス125/120A
材質
ハイス
質量(g)
150