※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

475303 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465063 475303 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465063

バンドソー用のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39465063 品番 475303
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1430 山数18 トラスコ品番370-9167 適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A 材質合金 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする