※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

475212 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465081 475212 バンドソー用のこ刃 REX(レッキス工業) 39465081

バンドソー用のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 39465081 品番 475212
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1625 山数18 トラスコ品番370-9141 適合機種XB-180WS/XB-180WA・マンティス180WA・180WS 材質ハイス 質量(g)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする