※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の バンドソー
REX(レッキス工業)の エンドレスバンドソー
バンドソー用のこ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
39465106
品番
475203
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1625
山数
18
トラスコ品番
370-9124
適合機種
XB-180WS/XB-180WA・マンティス180WA・180WS
材質
合金
質量(g)
130