コレット(ストレートグラインダー用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39465221 品番DLM600100A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。

用途ミタチ製ストレートグラインダー専用 トラスコ品番284-2688 適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2 種別コレット 全長(mm)38 コレット径(Φmm)6
注意
※旧型のMGS38Aには適合しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39465221
2021-08-04
用途:
効果具品として購入。

古い機器の交換部品を探していたが見つからないで困っていた。モノタロウで取り扱いがあったので助かった。

対象商品:
39465221
2013-09-05
用途:
通常のグラインダではできない場所の研磨

MGS38Aには同型番で仕様が異なるものがあり、このコレットは最近の機種のみの対応で、ボディー全体アルミ色の旧型には使えないものがあります。ご注意下さい。

私のは旧型で使えませんでしたので本来”不満”の評価ですが、メーカー側への交渉をサポートの方が頑張ってくれましたし、消耗部品が購入できること自体は有難いので、それを踏まえてこの評価とします。

ただ受付は迅速だったものの、その後1ヶ月音沙汰なしでこちらから状況確認を求めるまで動いていただけなかったのは残念でしたので、その点のシステム改善と、この商品と同等仕様と思われる3mm軸のタイプの商品説明に注意喚起の記述をしていただけたらと思います。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。3・6mmコレットに注釈を追記しました。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする