BRUSHEHCT30 電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック 39465483 BRUSHEHCT30 電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック 39465483 BRUSHEHCT30 電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック 39465483 BRUSHEHCT30 電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック 39465483

電動工具用カーボンブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード39465483 品番BRUSHEHCT30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。

トラスコ品番390-3974 適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32 質量(g)1
注意
※取付ける時は、本体のコンセントを抜いて、本体のスイッチをOFFにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39465483
2019-11-18
用途:
HCT-30の修理に

モーターの回転が不安定になりブラシの摩耗を疑う。ブラシの交換も簡単で、説明書も不要でした。バッチリ、元通りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする