日本電産テクノモータ
日本電産テクノモータの 電動工具・充電工具アクセサリー
日本電産テクノモータの 電源/コントローラー
日本電産テクノモータの 電源
高周波インバーター電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
適合グラインダ:HDGS-180AB、GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、HDGT-18PS、HDGT-18PSLED(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、HDG-18P、HDGT-18P、適合)
注文コード
39465605
品番
HFI044B
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音・低振動です。消費電力が少なく経済的です。各種保護機能を装備、万一にも安心のインバーター電源です。防じん構造により故障知らずです。
入力周波数(Hz)
50Hz
60Hz
入力側電圧
3相交流200〜240V
電源設備容量(kVA)
5.5kVA(20A)
出力電圧(V)
3相交流200〜240V
適合
適合グラインダ:HDGS-180AB、GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、HDGT-18PS、HDGT-18PSLED(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDGS-180A、HDG-18P、HDGT-18P、適合)
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
出力容量
4.2kVA
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
質量(kg)
6.5
コード長さ(m)
3
出力周波数(Hz)
400Hz
仕様
電源ON・OFFスイッチ
トラスコ品番
394-0853