高周波グラインダ(アングル型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39465641 品番 HDG13B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,668
販売価格(税別)
47,880

軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。

電源(V)200 電流(A)2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 質量(kg)2 コード長さ(m)2.4 砥石径(Φmm)125 仕様4芯タイプ 適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合) トラスコ品番394-0781 種類一般砥石 電圧(V)3相交流200 消費電力(W)660 最高使用周速度(m/min)4300 適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B 電源容量算定基準(kVA)1 砥石寸法(mm)厚さ6 電源周波数(Hz)400 砥石取付穴径(Φmm)22.23
注意
※電源HFI-044B、HFI-032Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする