電動ポリッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39465842 品番C-201
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。

パッドサイズ(Φmm)148 バフサイズ(Φmm)175 電源(V)100 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 入力(W)900 質量(kg)2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290 トラスコ品番365-0782

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2015-09-16
用途:
車磨き
マルベリー 様

私は少々身体が不自由ですが軽くて助かっています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする