2608601119 ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ) 39466156

ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプハード(粗仕上げ)
内容量1個注文コード39466156品番2608601119
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。
マジック式ペーパー用です。
適合機種:GEX125AC/MF

用途一般的な研磨作業に。外径(Φmm)125仕様マジック式トラスコ品番378-4142適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴム質量(g)100タイプハード(粗仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39466147
2020-10-17
用途: サーフボードの研磨作業に使用してます。
有限会社ミヤシタサービス業

軽くて少しずつ柔らかなので、サーフボードの研磨作業に向いてます。

対象商品 : 39466165
2017-06-26
用途: 塗装前の材木の研磨
神威飲食業

長年使用していたパッドが劣化して新品に交換、6角レンチ1本で取り換えも簡単ペーパーもマジックテープなので使い良いし7つある「穴」から吸塵するので目詰まりもないので、作業がはかどるので良い。

対象商品 : 39466165
2016-11-22
用途: 塗装作業の前処理
電気・ガス・熱供給・水道業

購入当初のものが経年でボロボロに崩れたので、王手ショッピングセンターで探したのですが店頭になくて、モノタロウさんで検索しました。対応が早く即納していただけたので助かりました。

対象商品 : 39466147
2016-10-19
用途: 自動車の清掃
TSマネジメント株式会社

実は、ボッシュのPEX115Aに使用。ちょっとした穴あけ加工が必要なもののばっちり

1が参考にしています
対象商品 : 39466156
2015-10-14
用途: アルミブロックの研磨

アルミブロックを研磨する際に、柔らかいパッドだと角が丸くなってしまいますが、このハードパッドを使うと角が丸くなりにくく、良い感じです。

対象商品 : 39466165
2015-01-23
用途: マキタ用に買いました
株式会社 パレットハウスジャパン

マキタ用に買いましたがあいにく互換性はありませんでしたので
無駄にお金を使ってしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする