東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの はくり/はつり工具
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
39466192
品番
SK40MM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途
剥離
トラスコ品番
391-9439
形状
平
幅(mm)
40
厚さ(mm)
1
質量(g)
70