東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの はくり/はつり工具
ハンドワーカーC型クリーパー用専用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
391-9315
注文コード
39466357
品番
F5028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途
剥離。
トラスコ品番
391-9315
形状
平
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
質量(g)
24