セルフシャープニング RTec Speed

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39466393 品番MAXBP-400RSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ)
”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー

直径(Φmm)18 全長(mm)400 シャンクSDS-max トラスコ品番378-5483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39466393
2020-12-22
用途:
躯体端部の修正斫り
コンクリートコーリング株式会社 様

通常のブルーポイントだとすぐに丸くなってその都度尖らせないといけなうが、その必要がなく通常の物より斫れて作業効率が上がりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする