※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39466472 品番S781275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体が薄く、エルボの固定が簡単です。 配管接触部にステンレス材料を使用しているため、鉄・ステンレスの材料を選ばず使用できます。

用途パイプとパイプ、継手の、迅速で正確な固定・芯出し・仮付けに。 トラスコ品番376-0545 質量(kg)3.6 高さ(mm)320 適合パイプ50〜150A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする