PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39467811 品番R72433
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。

用途ドレンクリーナ用ワイヤ。 トラスコ品番376-0456 適合機種ドレンクリーナーR72862 長さ(m)2.3 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)2.3 清掃管径(mm)40〜150
注意
※ドレンクリーナR-750にご使用頂く場合は、別販売品のクラッチアダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする