嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式LEDスリムライト(セット品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39468161
品番
LBLED30B
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
電球の種類
LED
用途
奥まった所や狭い所の作業に。
付属品
バッテリー・充電器
トラスコ品番
363-4680
全長(mm)
418
質量(g)
790
明るさ(Lx)
1400/0.3m
連続点灯時間
約5時間20分
LED
高輝度LED×30球
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック