※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式LEDスリムライト(セット品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39468177
品番
LBLED30LB
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
電球の種類
LED
用途
奥まった所や狭い所の作業に。
付属品
バッテリー
トラスコ品番
363-4698
全長(mm)
418
質量(g)
290
明るさ(Lx)
1400/0.3m
連続点灯時間
約5時間20分
LED
高輝度LED×30球
材質(外筒)
耐薬品性特殊プラスチック