LEDスリムライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39468186 品番SL-LED30B
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。
照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。
LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。
また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。

消費電力(W)3 電球の種類LED 用途奥まった所や狭い所の作業に 仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造 トラスコ品番363-4671 全長(mm)384 質量(kg)0.52 直径(Φmm)43 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)5 全光束(Lm)145 照度(Lx)1400/0.3m LED高輝度LED×30球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする