※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式紫外線照射ストロングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39468195
品番
LB6WUV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
消費電力(W)
6
用途
探傷・油漏れのチェックに。
トラスコ品番
364-0957
全長(mm)
362
質量(g)
850
保護等級
IP-66
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)