嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式紫外線照射ストロングライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39468204
品番
LB8WUV
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
消費電力(W)
8
用途
探傷・油漏れのチェックに。
トラスコ品番
364-0965
全長(mm)
439
質量(g)
870
保護等級
IP-66
連続点灯時間
2.5時間(6W)、2時間(8W)