嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39468222
品番
LB6LWE
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
追加購入用のコードレスライト本体です。
消費電力(W)
6
特殊用途
防雨
用途
薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
トラスコ品番
390-9522
全長(mm)
365
質量(g)
350
明るさ(Lm)
280