嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39468256
品番
LB8LAE
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
追加購入用のコードレスライト本体です。
消費電力(W)
8
用途
薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
トラスコ品番
390-9531
全長(mm)
452
質量(g)
360
明るさ(Lm)
460