TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの サーチライト形(強力ライト)
LEDスタンド付ハンディライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39468274
品番
HL-338L
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0〜60°までの5段階角度調整ができます。
電源
単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
124×193
付属品
ショルダーストラップ
トラスコ品番
384-1707
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
450
全光束(Lm)
165
使用電球
LED
連続点灯時間
最大80時間
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
165
照射距離(m)
315m
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。