TRUSCO
TRUSCOの ヘッドライト
TRUSCOの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39468292
品番
THLC113ASV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
10〜100%の範囲で明るさが調節できます。
フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。
カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類
LED
トラスコ品番
384-1677
色
シルバー
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
74
電源
単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×44×50
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
125
最大点灯時間
最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。