TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
LEDライト防水型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39468362
品番
TLD770
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。
ボディは滑り止めラバー付です。
照射距離(m)
強 36m
中 26m
弱 16m
電源
単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
48×145
付属品
ストラップ
トラスコ品番
384-1804
材質
プラスチック
質量(g)
68
全光束(Lm)
60
使用電球
LED
連続点灯時間
最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性
3気圧防水タイプ
光束(Lm)
60
電球の種類
LED
特殊用途
防水
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。