TRUSCO
TRUSCOの 懐中電灯・ライト
TRUSCOの ハンディタイプライト
アルミLEDライト スリムタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39468493
品番
AL391N
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
小型、軽量のアルミボディーです。
電源
単4形乾電池(2個)別売
外径(Φ)×全長(mm)
20×158
仕様
防滴仕様
トラスコ品番
381-8420
材質(本体)
アルミ
質量(g)
50
全光束(Lm)
10
使用電球
LED
連続点灯時間
最大約15時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。