クロスショートタップ(ランプ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39468721 品番 LT20.5S
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。

電線長さ(m)0.5 定格15A125V1500W コンセント形状2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別SVCT 用途暗所での作業に。 トラスコ品番368-6329 コンセント個数2 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする