防雨型蛍光ハンディライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39469202 品番FHW-13N-5M-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

耐震球60W以上の明るさです。
「フックで吊るす」「マグネットで貼り付ける」が自由自在にできます。

用途
自動車修理や狭所での作業に。
工場内の軽作業に最適。
全長(mm)370 電源(V)100 消費電力(W)11.2 スイッチシーソースイッチ コード長さ(m)5 入力プラグ15A125V2P防雨プラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2 使用電球F13W-N(専用) 全光束(Lm)800 色温度(K)6500 質量(g)477 トラスコ品番361-5910 フックフック付 耐水性防雨タイプ マグネットマグネット付 明るさ(Lm)800 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
注意
※点灯中や消灯直後は熱くなっていますので十分に注意してください。
※防水型ではありません、水中や激しい雨中では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39469202
2019-06-20
用途:
機械のメンテ時等
全農岐阜県本部 様

コンパクトで使い勝手がよく、設置方法も自由度が高く凡庸性には優れています。想定していた明るさより若干暗かった事が残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39469202
2016-04-30
用途:
自動車の下回り作業時

マグネットが、いいですね。
どんな角度でも 照らせます

対象商品:
39469202
2017-10-17
用途:
自動車整備 ガレージ内
有限会社リトル 様

レビューに 同じ人がいた(;´Д`A ```
到着時 数回オンオフすればついたので 前の壊してしまった後急遽だったので そのまま使い・ 数ヶ月何度かオンオフすれば ついていたのですが 最近では
通電してほっておくといつかついてる・・・・・・そんな事の多い商品のようですね。。。。

2人が参考にしています
対象商品:
39469202
2017-02-15
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

開封して初の通電。
スイッチ入れても点灯しません。何回かスイッチいじってやっと点灯。
スイッチの接触が悪いのかハンディライトの機嫌を伺いながらでは仕事になりません。
翌日も同じ症状。コンセットは別の場所。
初期不良で交換希望です。

お勧めは出来ない商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
39469202
2015-01-22
用途:
自動車整備作業
オートリッチ 様

大きさが手頃で使いやすいので2回購入しました。
固定用のマグネットが強力な割に本体側のフックが緩いため、いつの間にか無くなってしまう事があります。
何回か落下させると内部の基盤のハンダが外れ不灯になります。

1人が参考にしています
対象商品:
39469202
2013-03-14
用途:
タンク内部を確認する

蛍光管自体はいいが、ケース内部の反射材をアルミ箔等を使い反射率をアップした方がいいとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
39469202
2014-03-04
用途:
自動車整備

モノタロウではこのライトの替えの電球の取り扱いが無いので注意されたし

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

交換球は注文コード75085421でございます。
ご検討の程宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする