投光器交換用バイス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39469306 品番 VC-4S
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。

適合機種RC-200・300・500W型 最大口開き(mm)90 アゴの深さ(mm)30 質量(kg)0.20 用途投光器バイスの交換用。 トラスコ品番370-4777

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75251951
2016-04-07
用途:
投光器の固定

投光器のこの部分だけよくなくなったり、だめになったりしていたので、交換用に購入しました。新品を購入するよりも安くすんだので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする