投光器交換用バイス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39469315 品番 V-3E
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

投光器の交換用バイスです。フリーナットで締幅の調整がスピーディーにできます。

適合機種RE-200W型 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)35 質量(kg)0.19 用途投光器バイスの交換用。 トラスコ品番370-4734

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75251951
2016-04-07
用途:
投光器の固定

投光器のこの部分だけよくなくなったり、だめになったりしていたので、交換用に購入しました。新品を購入するよりも安くすんだので満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする