曜日別特売
PJ1000W ハロゲンランプ ハタヤリミテッド 39469367

PJ1000W ハロゲンランプ ハタヤリミテッド 39469367
PJ1000W ハロゲンランプ ハタヤリミテッド 39469367

ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39469367品番PJ1000W
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。

定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)1000質量(g)10全長(mm)189.1トラスコ品番370-3983種別1000W形種類ハロゲン電球電圧(V)120全光束(Lm)22000電球の種類ハロゲン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする