ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 変圧器/トランス
トランスル
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39469385
品番
LV03CS
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
タイプ
降圧型
電圧(V)
(入力/出力)200/100×2・115×2
容量(kVA)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×234×216
電線長さ(m)
(一次)1.6
保護機能
安全ブレーカー
用途
降圧型 単相200V→100・115V
仕様
屋内型
トラスコ品番
370-3690
質量(kg)
15.2
出力電圧(V)
100・115
入力電圧(V)
200